WAGO ITALIA SRL - WAG289-174 IM RJ-45 - 289-174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - sì
Categoria - Altro
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
7449073091318
Codice prodotto
WAG289-174
Cod. produttore
289-174
Produttore
WAG
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
sì
Categoria:
Altro
Tipo di collegamento:
Altro
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo circolare:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per trefolo:
no
Adatto per conduttori massicci:
no
Colore:
Altro


