pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG289-121 CM-D 14X 1N4007 - 289-121

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 7

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001552551

Codice prodotto

WAG289-121

Cod. produttore

289-121

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

1 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

7

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...40 °C

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

65.5 mm

Profondità:

32 mm

Modulo componente con diodo; con 14 pezzi; Diodo 1N4007; con anodo comune; 2,50 mm²