WAGO ITALIA SRL - WAG286-640/004-000 REL-T DC 24V, GRIGIO - 286-640/004-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Adatto per montaggio su guida a cappello - no
Montaggio frontale - no
Innestabile su contattore - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
7449077579522
Codice prodotto
WAG286-640/004-000
Cod. produttore
286-640/004-000
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio frontale:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Intervallo di tempo:
0.3...800 s
Telecomando possibile:
no
Adatto solo per telecomando:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Corrente nominale:
5 A
Larghezza:
20 mm
Altezza:
70.2 mm
Profondità:
50 mm