pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG286-507 REL AC 115V, GRIGIO - 286-507

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 115...115 V

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001533475

Codice prodotto

WAG286-507

Cod. produttore

286-507

Produttore

WAG

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

115...115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

115...115 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Corrente nominale:

7 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

15 mm

Altezza:

70.2 mm

Profondità:

52 mm

Modulo relè; Tensione nominale d'ingresso: 115 V AC; 1 contatto in scambio; Limite corrente permanente: 7 A; Indicatore di stato rosso; Larghezza modulo: 15 mm; grigio