WAGO ITALIA SRL - WAG286-336/001-000 REL DC 24V, GRIGIO - 286-336/001-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449077579201
Codice prodotto
WAG286-336/001-000
Cod. produttore
286-336/001-000
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Corrente nominale:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
25 mm
Altezza:
70.2 mm
Profondità:
50 mm