WAGO ITALIA SRL - WAG2851-8301 DALI MSENSOR 02 5DPI 41RC, A SOFFITTO - 2851-8301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077494320
Codice prodotto
WAG2851-8301
Cod. produttore
2851-8301
Produttore
WAG
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Certificato DALI-2:
no
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
6 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Numero di canali:
0



