WAGO ITALIA SRL - WAG285-637 MORS TERRA 2 CONDUTT 35MMQ PIASTRA TERMM - 285-637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
15 PZ
EAN
4045454218768
Codice prodotto
WAG285-637
Cod. produttore
285-637
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...35 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...35 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...35 mm²
Colore:
Verde-giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
100 mm
Larghezza:
16 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
53 mm