pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-607 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 285-607

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile -

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...35 mm²

Confezione

  • 15 PZ

EAN

7449079283120

Codice prodotto

WAG285-607

Cod. produttore

285-607

Produttore

WAG

Funzione PEN possibile:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

16 mm

Profondità:

115.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde-giallo

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.