pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-495 PONTICELLO GRIGIO - 285-495

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG285-495 PONTICELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079283069

Codice prodotto

WAG285-495

Cod. produttore

285-495

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

1000 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

25 mm

Colore:

Grigio

Ponticello; isolato; grigio