pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-197 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 285-197

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG285-197 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Funzione PEN possibile -

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4045454204372

Codice prodotto

WAG285-197

Cod. produttore

285-197

Produttore

WAG

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...95 mm²

Funzione PEN possibile:

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...95 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...95 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Altezza:

107 mm

Larghezza:

25 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

101 mm

Morsetto di terra per 2 conduttori; 95 mm²; slot per marcatura laterali; solo per guida DIN 35 x 15; spessore 2,3 mm; rame; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; verde-giallo