pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-195 MORS PASS 2 CONDUTT 95MMQ SLOTMARCATURA - 285-195

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044918452564

Codice prodotto

WAG285-195

Cod. produttore

285-195

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

232 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

25 mm

Altezza:

107 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

101 mm

Morsetto passante per 2 conduttori; 95 mm²; slot per marcatura laterali; solo per guida DIN 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; grigio