WAGO ITALIA SRL - WAG285-191 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 95 MM - 285-191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 25...95 mm²
Corrente nominale In - 232 A
Confezione
5 PZ
EAN
7449076166624
Codice prodotto
WAG285-191
Cod. produttore
285-191
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...95 mm²
Corrente nominale In:
232 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
25 mm
Profondità:
107 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Multicolore
Piani interni esclusi con ponte:
sì


