pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG285-184 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 95 MM - 285-184

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 25...95 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000001375693

Codice prodotto

WAG285-184

Cod. produttore

285-184

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...95 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

25 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

108 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto passante per 2 conduttori; 95 mm²; slot per marcatura laterali; con flange di fissaggio; POWER CAGE CLAMP; 95,00 mm²; blu