WAGO ITALIA SRL - WAG285-134 MORS PASS 2 CONDUTT 35MMQ SLOTMARCATURA - 285-134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
15 PZ
Classificazione green
EAN
4045454507398
Codice prodotto
WAG285-134
Cod. produttore
285-134
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
16 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
86 mm


