pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG284-904 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 10 MM - 284-904

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044918305778

Codice prodotto

WAG284-904

Cod. produttore

284-904

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

10 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

35 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto passante per 2 conduttori; 10 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blu