WAGO ITALIA SRL - WAG284-687 MORSETTO DI TERRA PER 3 CONDUTTORI VERDE - 284-687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
25 PZ
EAN
7449078610781
Codice prodotto
WAG284-687
Cod. produttore
284-687
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...10 mm²
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Larghezza:
10 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
97.5 mm


