pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG284-621 MORS DISTRIBUZIONE 10MMQ SLOTMARCATURA L - 284-621

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4045454282561

Codice prodotto

WAG284-621

Cod. produttore

284-621

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

125 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

89 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

39.5 mm

Morsetto di distribuzione; 10 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; tipo di connessione a vite e CAGE CLAMP®; 3 x connessione CAGE CLAMP® da 10 mm²; 1 x connessione a vite da 35 mm²; 10,00 mm²; grigio