pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG284-414 PONTICELLO RIDUZIONE DALLA 284/282 ALLA - 284-414

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG284-414 PONTICELLO RIDUZIONE DALLA 284/282 ALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo riduttore

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918255615

Codice prodotto

WAG284-414

Cod. produttore

284-414

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo riduttore

Numero di morsetti cavallottati:

2

Corrente nominale In:

15 A

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

Ponticello di riduzione; dalla serie 284/282 alla 281/280/279; isolato; grigio