WAGO ITALIA SRL - WAG284-402 PONTICELLO GRIGIO - 284-402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Corrente nominale In - 57 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
100 PZ
EAN
4044918396363
Codice prodotto
WAG284-402
Cod. produttore
284-402
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Corrente nominale In:
57 A
Tensione nominale:
800 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
5.9 mm
Colore:
Grigio


