pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG283-107 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 283-107

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile -

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.2...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...16 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077982223

Codice prodotto

WAG283-107

Cod. produttore

283-107

Produttore

WAG

Funzione PEN possibile:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...16 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

12 mm

Profondità:

58 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.