WAGO ITALIA SRL - WAG283-101 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 16 MM - 283-101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
7449072653791
Codice prodotto
WAG283-101
Cod. produttore
283-101
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
12 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
45.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
no


