pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG282-870 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 3 CONDUTTOR - 282-870

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG282-870 MOR. SEZIONATORE/DI TEST PER 3 CONDUTTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044918692861

Codice prodotto

WAG282-870

Cod. produttore

282-870

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Piani interni esclusi con ponte:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

8 mm

Profondità:

122 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Esecuzione della separazione longitudinale:

Orientabile

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Con presa per test integrata:

Morsetto sezionatore/di test per 3 conduttori; ad es., circuiti per trasformatori di corrente; con prese di test protette dal contatto accidentale; per spina di prova di Ø 4 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio