pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG282-697 MORS SEZIONATORE 2 CONDUTT OPZIONE PROVA - 282-697

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Esecuzione della separazione longitudinale - Senza

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4050821234524

Codice prodotto

WAG282-697

Cod. produttore

282-697

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Esecuzione della separazione longitudinale:

Senza

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Larghezza:

8 mm

Esecuzione della separazione trasversale:

Senza

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

85 mm

Piani interni esclusi con ponte:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Con presa per test integrata:

no

Morsetto sezionatore per 2 conduttori; con opzione per prova; leva sezionatrice arancione; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio