WAGO ITALIA SRL - WAG282-696 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT FUSIBILI LAMA AU - 282-696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4050821234517
Codice prodotto
WAG282-696
Cod. produttore
282-696
Produttore
WAG
Esecuzione del fusibile:
Fusibile piatto
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
25 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
85 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
8 mm


