WAGO ITALIA SRL - WAG282-691 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 6 MM² - 282-691

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 39 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4044918306898
Codice prodotto
WAG282-691
Cod. produttore
282-691
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
39 A
Tensione nominale:
550 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
8 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
62 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Altro
Piani interni esclusi con ponte:
no


