WAGO ITALIA SRL - WAG282-607 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 282-607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4045454100209
Codice prodotto
WAG282-607
Cod. produttore
282-607
Produttore
WAG
Funzione PEN possibile:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
8 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
31.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Verde-giallo


