WAGO ITALIA SRL - WAG282-434/100-000 PONTICELLO ARANCIONE - 282-434/100-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 4
Corrente nominale In - 30 A
Dimensione modulare - 8 mm
Colore - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
2000001387191
Codice prodotto
WAG282-434/100-000
Cod. produttore
282-434/100-000
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
4
Corrente nominale In:
30 A
Dimensione modulare:
8 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
sì


