pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG282-128 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT FUSIBILEMINIATUR - 282-128

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044918558563

Codice prodotto

WAG282-128

Cod. produttore

282-128

Produttore

WAG

Esecuzione del fusibile:

Altro

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Profondità:

62 mm

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

13 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.