WAGO ITALIA SRL - WAG282-122 MORS FUSIBILE 2 CONDUTT FUSIBILEMINIATUR - 282-122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4044918562027
Codice prodotto
WAG282-122
Cod. produttore
282-122
Produttore
WAG
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
62 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
54.5 mm
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
13 mm


