WAGO ITALIA SRL - WAG281-912 MOR. SEZIONATORE PER 2 CONDUTTORI GRIGIO - 281-912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Confezione
50 PZ
EAN
7449072653661
Codice prodotto
WAG281-912
Cod. produttore
281-912
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6 mm
Profondità:
59 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione della separazione longitudinale:
Senza
Esecuzione della separazione trasversale:
Senza
Con presa per test integrata:
no


