WAGO ITALIA SRL - WAG281-904 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 4 MM² - 281-904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
4044918485111
Codice prodotto
WAG281-904
Cod. produttore
281-904
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
6 mm
Altezza:
59 mm
Profondità:
59 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Blu
Piani interni esclusi con ponte:
no


