pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-603/281-410 MORSETTO COMPONENTE PER 2 CONDUTTORI, GR - 281-603/281-410

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...4 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7449079281782

Codice prodotto

WAG281-603/281-410

Cod. produttore

281-603/281-410

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...4 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

6 mm

Profondità:

53 mm

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.