WAGO ITALIA SRL - WAG281-366 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 281-366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Arancione
Spessore - 1 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
7449078999756
Codice prodotto
WAG281-366
Cod. produttore
281-366
Produttore
WAG
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
1 mm
Fissabile a scatto:
sì
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


