pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG281-328 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSORE - 281-328

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG281-328 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.5 mm

  • Fissabile a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.04 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017332295550

Codice prodotto

WAG281-328

Cod. produttore

281-328

Produttore

WAG

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

Colore:

Grigio

Spessore:

2.5 mm

Fissabile a scatto:

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.