pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-903 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 2,5 M - 280-903

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

2000000189109

Codice prodotto

WAG280-903

Cod. produttore

280-903

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Larghezza:

5 mm

Profondità:

53 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Rosso

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.