WAGO ITALIA SRL - WAG280-637 MORS TERRA 3 CONDUTT 2,5MMQMARCATURA CEN - 280-637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Confezione
100 PZ
EAN
4044918473064
Codice prodotto
WAG280-637
Cod. produttore
280-637
Produttore
WAG
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Colore:
Verde-giallo
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Altezza:
50.5 mm
Larghezza:
5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Profondità:
36.5 mm


