pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-578 MORS ALIMENT ATTUATORE 3 CONDUTT I CONDU - 280-578

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4045454093907

Codice prodotto

WAG280-578

Cod. produttore

280-578

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6 mm

Profondità:

90.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

LED commutante per:

No

Con collegamento PE:

sì

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

Morsetto di alimentazione per attuatore per 3 conduttori; con ingressi del conduttore colorato; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio