pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-564 MORS ALIMENT SENSORE 2 CONDUTT I CONDUT - 280-564

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044918637206

Codice prodotto

WAG280-564

Cod. produttore

280-564

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5 mm

Profondità:

80 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

LED commutante per:

No

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.