pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG280-564/281-483 MORS ALIMENT SENSORE 3 CONDUTT LED VERDE - 280-564/281-483

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4045454365707

Codice prodotto

WAG280-564/281-483

Cod. produttore

280-564/281-483

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Collegabile trasversalmente:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

55.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Colore del corpo luminoso:

Verde

LED commutante per:

PNP

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; LED verde; per sensori a commutazione PNP (del positivo); Alimentazione dal lato del sensore; con ingressi del conduttore colorato; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio