WAGO ITALIA SRL - WAG280-553 MORSETTO PER SENSORE PER 3 CONDUTTORI GR - 280-553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Confezione
50 PZ
EAN
7449073802709
Codice prodotto
WAG280-553
Cod. produttore
280-553
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Piani interni esclusi con ponte:
no
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegabile trasversalmente:
no
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5 mm
Profondità:
80 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
LED commutante per:
No
Con collegamento PE:
no
Con collegamento schermato:
no
Con funzione di alimentazione:
no
Funzione di separazione:
no


