WAGO ITALIA SRL - WAG280-502/281-588 MORSETTO PER COMPONENTE A DUE PIANI CON - 280-502/281-588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Confezione
50 PZ
EAN
2000003237500
Codice prodotto
WAG280-502/281-588
Cod. produttore
280-502/281-588
Produttore
WAG
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
230 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
10 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
39.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Grigio
Tipo di elemento costruttivo:
Varistore


