WAGO ITALIA SRL - WAG280-484 PONTICELLO GRIGIO - 280-484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 4
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Tensione nominale - 800 V
Isolato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
7449077918826
Codice prodotto
WAG280-484
Cod. produttore
280-484
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
4
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Tensione nominale:
800 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
5 mm
Colore:
Grigio


