WAGO ITALIA SRL - WAG280-422 PONTICELLO GIALLO-VERDE - 280-422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Tensione nominale - 800 V
Isolato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
7449077982711
Codice prodotto
WAG280-422
Cod. produttore
280-422
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Tensione nominale:
800 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
3.2 mm
Colore:
Verde-giallo


