WAGO ITALIA SRL - WAG280-409 PONTICELLO GRIGIO - 280-409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare - 7.9 mm
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
EAN
7449072194515
Codice prodotto
WAG280-409
Cod. produttore
280-409
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare:
7.9 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Con protezione dal contatto:
sì


