WAGO ITALIA SRL - WAG280-335 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 2MM SPORGEN - 280-335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Arancione
Spessore - 2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017332270465
Codice prodotto
WAG280-335
Cod. produttore
280-335
Produttore
WAG
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
2 mm
Fissabile a scatto:
sì
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


