WAGO ITALIA SRL - WAG279-995 MORSETTO A DOPPIO POTENZIALE 1,5 MM², GR - 279-995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In - 15 A
Tensione nominale - 550 V
Confezione
100 PZ
EAN
7449071602837
Codice prodotto
WAG279-995
Cod. produttore
279-995
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In:
15 A
Tensione nominale:
550 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Larghezza:
4 mm
Profondità:
73 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Altro


