pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG279-831 MORS PASS 4 CONDUTT 1,5MMQMARCATURA CENT - 279-831

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4044918520423

Codice prodotto

WAG279-831

Cod. produttore

279-831

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

18 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

4 mm

Altezza:

73 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Profondità:

27 mm

Morsetto passante per 4 conduttori; 1,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grigio