pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2706-110 MORSETTO PCB LEVA 6MMQ 7,5MM 10P GR - 2706-110

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2706-110 MORSETTO PCB LEVA 6MMQ 7,5MM 10P GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla

  • Numero di collegamenti elettrici - 10

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4050821093060

Codice prodotto

WAG2706-110

Cod. produttore

2706-110

Produttore

WAG

Tipo di collegamento conduttore:

Raccordo a molla

Numero di collegamenti elettrici:

10

Dimensione modulare dei collegamenti:

7.5 mm

Corrente nominale In:

41 A

Colore del corpo:

Grigio

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

Altro

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento saldato

Altezza:

25.5 mm

Tensione nominale:

630 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Stagno

Lunghezza del pin:

4.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Contatto di collegamento

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Senza

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGO Applicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità. I vantaggi: Molte varianti e soluzioni di cablaggio Impiego facile e sicuro Terminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGO Le versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminale Integrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)