WAGO ITALIA SRL - WAG2706-104 MORSETTO PCB LEVA 6MMQ 7,5MM 4P GR - 2706-104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici - 4
Dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm
Corrente nominale In - 41 A
Colore del corpo - Grigio
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4050821093008
Codice prodotto
WAG2706-104
Cod. produttore
2706-104
Produttore
WAG
Tipo di collegamento conduttore:
Raccordo a molla
Numero di collegamenti elettrici:
4
Dimensione modulare dei collegamenti:
7.5 mm
Corrente nominale In:
41 A
Colore del corpo:
Grigio
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
Altro
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...6 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento saldato
Altezza:
25.5 mm
Tensione nominale:
630 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Stagno
Lunghezza del pin:
4.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Contatto di collegamento
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Senza