WAGO ITALIA SRL - WAG2687-2144 ALIM ECO 2 1PH 24VDC 5A CONTATTO DC OK - 2687-2144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
1a tensione d'uscita - 23...28 V
Max. corrente d'uscita 1 - 5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione d'uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
579 Kg CO₂-eq
EAN
4066966401080
Codice prodotto
WAG2687-2144
Cod. produttore
2687-2144
Produttore
WAG
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
1a tensione d'uscita:
23...28 V
Max. corrente d'uscita 1:
5 A
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione d'uscita regolabile:
sì
Resistente a corto circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
38 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
130 mm
Altezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Numero moduli DIN:
2